Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V Wechsler IP20 Bimetall JET-120RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466B71
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     JA046200
EAN/GTIN:
     4050528047069
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Anlagen-Raumthermostat
Raumthermostat 230V Wechsler IP20 Bimetall JET-120RF
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Differenzwert:
20 - 20 K
Farbe:
grau
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 60 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,66*
€ 133,80*
€ 5,46*
ab € 110,31*
€ 137,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,87*
€ 139,97*
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 143,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,77*
€ 154,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.