Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte PURESIGN 4,8W 30m 60lm IP40 1LED Einb eins zentral PURESIGN150PMRWECCWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PURESIGN 150 P MRW ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 60lm weiß
PURESIGN 150 P MRW ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 60lm weiß
PURESIGN 150 P MRW ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 60lm weiß
Artikel-Nr.:
     262-B489F12
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186037
EAN/GTIN:
     5037319374923
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte PURESIGN 4,8W 30m 60lm IP40 1LED Einb eins zentral PURESIGN150PMRWECCWH
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60 lm
Breite:
135 mm
Einbaubreite:
220 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Einbaulänge:
75 mm
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Erkennungsweite:
30 m
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
54 mm
Lampenleistung:
4.8 - 4.8 W W
Leistungsfaktor:
0.72
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Länge:
232 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Max. Systemleistung:
4.8 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Überwachungseinrichtung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,95*
€ 226,70*
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 228,35*
Frei Haus
ab € 191,37*
€ 235,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,28*
€ 241,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,82*
€ 258,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.