| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18956988 Herst.-Nr.: 41.270.211 EAN/GTIN: 4250594504132 |
| |
|
| | |
| Quarz-Batterie-Uhr innen,1,5V,D=265mm 41.270.211 Quarz-Batterie-Uhr 1,5 V für innen, Ø 265 mm, Zifferblatt weiß, arabische Zahlen, Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Acrylglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,94* | € 106,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,24* | € 106,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,75* | € 108,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,20* | € 110,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,82* | € 138,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|