Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenuhr innen,12-60V,400x400 71.370.421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr innen,12-60V,400x400 71.370.421
Artikel-Nr.:
     3517K-88265569
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     71.370.421
EAN/GTIN:
     4250594511321
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
bahnhofsuhr

Nebenuhr innen,12-60V,400x400 71.370.421

Nebenuhr 12-60 V für innen, 400 x 400 mm, Zifferblatt weiß, DIN-Balkenziffern, Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Acrylglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebenuhr
Nennspannung:
60 V
Anzeigeart:
analog, Balken
Gehäuseform:
quadratisch
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,04*
€ 387,03*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,25*
€ 387,60*
Frei Haus
ab € 332,34*
€ 394,39*
€ 5,95*
ab € 338,28*
€ 402,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,84*
€ 445,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.370.521
ab € 673,76*
Ähnlich
Peweta
81.370.421
ab € 333,46*
Ähnlich
Peweta
71.370.521
ab € 427,62*
Ähnlich
Peweta
81.370.521
ab € 491,50*
Ähnlich
Peweta
71.370.621
ab € 522,91*
Ähnlich
Peweta
81.370.621
ab € 589,75*
Ähnlich
Peweta
51.370.421
ab € 359,54*
Ähnlich
Peweta
52.370.521
ab € 685,42*
Ähnlich
Peweta
51.370.621
ab € 764,45*
Ähnlich
Peweta
52.370.621
ab € 799,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.