Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Wanduhr
>
Bahnhofsuhr
>
Artikel
Nebenuhr innen,12-60V,400x400 71.370.421
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-88265569
Hersteller:
Peweta
Herst.-Nr.:
71.370.421
EAN/GTIN:
4250594511321
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
bahnhofsuhr peweta
bahnhofsuhr
Nebenuhr innen,12-60V,400x400 71.370.421
Metallgehäuse, Schutzart IP 31, unzerbrechliches Kunststoffglas, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen DIN-Balken, Ziffernblattdruck nach DIN 41091, schwarze Balkenzeiger für Std./ Min., Minutenimpuls
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebenuhr
Nennspannung:
60 V
Anzeigeart:
analog, Balken
Gehäuseform:
quadratisch
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Konsum
>
Kleingeräte
>
Wellness-Artikel: Körperpflege, Badschränke, Uhren
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 334,05*
€ 395,95*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,01*
€ 396,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 337,22*
€ 399,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 340,22*
€ 403,12*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,88*
€ 446,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,79*
€ 475,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,74*
€ 466,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEWETA 51.370.521 wall/table clock Wand Quartz clock Quadratisch Weiß
Peweta
51.370.521
ab € 670,16*
Ähnlich
Nebenuhr Balken 400x400mm Metall ws eins analog 81.370.421
Peweta
81.370.421
ab € 337,07*
Ähnlich
Nebenuhr Balken 500x500mm Metall ws eins analog 71.370.521
Peweta
71.370.521
ab € 427,41*
Ähnlich
Nebenuhr Balken 500x500mm Metall ws eins analog 81.370.521
Peweta
81.370.521
ab € 491,91*
Ähnlich
Nebenuhr Balken 600x600mm Metall ws eins analog 71.370.621
Peweta
71.370.621
ab € 521,78*
Ähnlich
Nebenuhr Balken 600x600mm Metall ws eins analog 81.370.621
Peweta
81.370.621
ab € 586,74*
Ähnlich
netzsync Balken 400x400mm Metall ws eins analog 51.370.421
Peweta
51.370.421
ab € 360,95*
Ähnlich
netzsync Balken 500x500mm Metall ws eins analog 52.370.521
Peweta
52.370.521
ab € 690,45*
Ähnlich
netzsync Balken 600x600mm Metall ws eins analog 51.370.621
Peweta
51.370.621
ab € 766,00*
Ähnlich
netzsync Balken 600x600mm Metall ws eins analog 52.370.621
Peweta
52.370.621
ab € 793,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen