Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie C
>
Artikel
Funk-Gong 8VUC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 8VACDC 0,25-0,3A MISTRAL300M
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-B502A02
Hersteller:
Grothe
Herst.-Nr.:
43300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Funk-Gong 8VUC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 8VACDC 0,25-0,3A MISTRAL300M
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Lautstärke:
86 dB dB
Max. Reichweite:
500 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 8 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.25 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Grothe RK:GC1 Gongs Funk/
Weitere Suchbegriffe:
C Baby Batterie
,
Elektronischer Gong
,
Funk-Gong
,
Funk-Türgong
,
Funk-Türklingel
,
Funkgong
,
Funktürklingel
,
Melodiegong
,
Elektronischer Türgong
,
Türgong
,
funk-gong grothe
,
baby batterie
,
funkgong 500m
,
3-Klang-Gong
,
Akustisches Signalgerät
,
Dauerklang-Gong
,
Dreiklang-Gong
,
Gong
,
Gong Quartett
,
Melodien-Gong
,
Pausen-Gong
,
Röhrengong
,
Schallgeber
,
Signalgeber
,
Signalgerät
,
Signalton-Gong
,
Türklingel
,
Westminster-Gong
,
Zwei- oder Vierklang-Gong
,
Zweiklang-Gong
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,29*
€ 73,89*
Lager 102
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 65,40*
€ 73,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,24*
€ 74,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 75,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,96*
€ 82,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe MISTRAL 300M E
Grothe
43301
ab € 44,58*
Ähnlich
Grothe NA 9V-GPE Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 4,5 W Schwarz
Grothe
43399
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen