Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 230VAC 82dB MISTRAL elektr Kst IP20 0,03-0,3A MISTRAL400M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Gong 230VAC 82dB MISTRAL elektr Kst IP20 0,03-0,3A
Funk-Gong 230VAC 82dB MISTRAL elektr Kst IP20 0,03-0,3A
Artikel-Nr.:
     262-B502A05
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43310
EAN/GTIN:
     4011459433109
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong 230VAC 82dB MISTRAL elektr Kst IP20 0,03-0,3A MISTRAL400M
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Lautstärke:
82 dB dB
Max. Reichweite:
500 m
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, NH-Sicherungsgehäuse, Sprechanlagenset, Elektronischer Türgong, Türgong, sprechanlagenset grothe, funk gong, funkgong 400m, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,19*
€ 75,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,00*
€ 75,12*
€ 5,46*
ab € 65,33*
€ 79,69*
2 Tage
123
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 80,74*
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43311
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.