| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3655224 Herst.-Nr.: 24012 EAN/GTIN: 4011459240127 |
| |
|
| | |
| Unser universell einsetzbarer Unterputz-Signalgeber vereint Funktionalität und modernes Design, um unauffällige akustische Benachrichtigungen in Ihrem Zuhause oder Ihrer Einrichtung zu ermöglichen. Mit einem dezenten elektronischen Alpha-Ton sorgt dieser Signalgeber für unaufdringliche Aufmerksamkeit. Mit einer Lautstärke von etwa 70 dB(A) bietet er eine angemessene Schallstärke, um wichtige Hinweise nicht zu überhören. Das weiße Kunststoff-Gehäuse fügt sich nahtlos in verschiedene Umgebungen ein und verleiht dem Gerät ein zeitgemäßes Erscheinungsbild. Dieser Signalgeber hat eine Einschaltdauer von 100%, was einen Dauerbetrieb ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten sind ein Montageblech und ein Rahmen, die die Installation ermöglicht. Dieser Signalgeber ist für die Verwendung in Schalterabzweigdosen mit einer Mindesttiefe von 43 mm ausgelegt. Damit eignet er sich ideal für die unauffällige Integration in Ihre bestehende Infrastruktur. Hinweis: Unterputz-Installation (Spreizkrallenbefestigung oder Schraubbefestigung in Unterputz-Dosen) Die Modelle SG 851 8–12 V AC und SG 851 230 V AC passen nicht in die Schalterprogramme anderer Hersteller. Parallelschaltung mehrerer Signalgeber möglich Die Parallelschaltung zu elektromechanischen Gongs mit gleicher Nennspannung ist ebenfalls möglich Parallelschaltung baugleicher Signalgeber möglich Lautstärke: 70 dB, Spannungsart: AC, Art des akustischen Signals: Pulston, Betriebsspannung AC 50 Hz: 8...12 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung DC: 0 V, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | SG8518-12VAC | Ident Code: | 24012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,36* | € 29,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,93* | € 29,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,07* | € 31,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,97* | € 31,32* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,08* | € 31,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|