Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber UP 8-12V 70dB SG 851 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Signalgeber
UP-Signalgeber
Artikel-Nr.:
     3517A-56770250
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24012
EAN/GTIN:
     4011459240127
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement

Signalgeber UP 8-12V 70dB SG 851 AC

8-12V AC, 50Hz (0,45VA), 70dB(A), Einschaltdauer ED 100%, IP20
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
70 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
8..12 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,36*
€ 29,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,93*
€ 29,77*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 23,07*
€ 31,27*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,97*
€ 31,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,08*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24017
ab € 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.