Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer 8VAC 85dB IP00 Aufb Kst Dauerton 0,37A ws SU1170A8-12VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Summer 8VAC 85dB IP00 Aufb Kst Dauerton 0,37A ws
Summer 8VAC 85dB IP00 Aufb Kst Dauerton 0,37A ws
Artikel-Nr.:
     262-B502A24
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24052
EAN/GTIN:
     4011459240523
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Summer 8VAC 85dB IP00 Aufb Kst Dauerton 0,37A ws SU1170A8-12VAC
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
85 dB dB
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
8 V V
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
2
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.37 A A
Tonart:
Dauerton
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 8v, alarm summer, grothe summer, Akustisches Signalgerät, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,40*
€ 5,46*
ab € 13,87*
€ 19,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,40*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 14,72*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.