Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer SU 1170A 8-12V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Summer SU 1170A 8-12V AC
Summer SU 1170A 8-12V AC
Artikel-Nr.:
     3517A-56770269
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24052
EAN/GTIN:
     4011459240523
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer

Summer SU 1170A 8-12V AC

Mechanische Summer von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Der Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird.Im industriellen Berei
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,37 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2
Lautstärke:
85 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,32*
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,87*
€ 19,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,40*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 14,72*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.