Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SU 1170A 8-12V AC SU1170A8-12VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3660998
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24052
EAN/GTIN:
     4011459240523
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Mechanische Summer von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Der Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird.Im industriellen Berei Nennspannung: 12 V, Montageart: Aufbau, Gehäusefarbe: weiß, Stromart: AC, Lautstärke: 85 dB, Stromaufnahme: 0,37 A, Tonart: alternierend, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Trafo eingebaut: false, Schutzart (NEMA): 2, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt Ausführung: 8-12V AC / 0,37 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Grothe GmbH
Produkt Typ:
SU1170A8-12VAC
Ident Code:
24052
Weitere Suchbegriffe: Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 8v, alarm summer, grothe summer, Hupe, Signalsäulenbauteil, Akustisches Signalgerät, Signalsäulenelement, Säule
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,32*
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,40*
€ 5,46*
ab € 13,87*
€ 19,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,40*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 14,72*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.