Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 13tast alu ETA867EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte ETA 867 EV1
Etagenplatte ETA 867 EV1
Artikel-Nr.:
     262-B522E75
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55833
EAN/GTIN:
     4011459558338
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte alu
klingelplatte
grothe klingelplatte
Klingeltableau syst.unabh UP 13tast alu ETA867EV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
13
Einbaubreite:
202 mm
Einbauhöhe:
216 mm
Einbautiefe:
54 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
202 mm
Frontplatte Höhe:
216 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,52*
€ 145,81*
€ 5,46*
ab € 118,66*
€ 147,01*
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 151,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,60*
€ 152,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,28*
€ 152,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55831
ab € 104,16*
Ähnlich
Grothe
55832
ab € 109,65*
Ähnlich
Grothe
55802
ab € 29,66*
Ähnlich
Grothe
55803
ab € 39,22*
Ähnlich
Grothe
55804
ab € 48,04*
Ähnlich
Grothe
55830
ab € 95,65*
Ähnlich
Grothe
55801
ab € 21,11*
Ähnlich
Grothe
55805
ab € 57,81*
Ähnlich
Grothe
55806
ab € 67,07*
Ähnlich
Grothe
55826
ab € 71,73*
Ähnlich
Grothe
55807
ab € 75,82*
Ähnlich
Grothe
55827
ab € 77,13*
Ähnlich
Grothe
55808
ab € 84,84*
Ähnlich
Grothe
55828
ab € 82,11*
Ähnlich
Grothe
55809
ab € 93,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.