Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte CGLine+ 6,3W IP40 1LED Deckenanb 30m einszweis dezentr GUIDELED118211-8H/DCGLINE+DECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 11821 1-8h/D CGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 11821 1-8h/D CGLine+
Artikel-Nr.:
     262-B551D76
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353269
EAN/GTIN:
     4012539344308
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
+ ohne Piktogrammscheiben! +
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 30 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
80 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
30 m
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
33 mm
Lampenleistung:
6.3 - 6.3 W
Leistungsfaktor:
0.92
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
327 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
6.3 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
1 - 8 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,85*
€ 161,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,43*
€ 162,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,69*
€ 170,48*
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 170,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,18*
€ 176,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.