| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0067298 Herst.-Nr.: 40071353269 EAN/GTIN: 4012539344308 |
| |
|
| | |
| Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Piktogrammscheibe inklusive LEDs ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Nein Länge: 327 mm Breite: 80 mm Höhe/Tiefe: 33 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 8 % Erkennungsweite: 30 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,46* | € 159,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,15* | € 161,36* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 141,51* | € 169,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,83* | € 169,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,80* | € 172,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|