Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand ST 300mm 25HE RAL7035 pulverbesch XSWV2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552E48
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177084
EAN/GTIN:
     4015081715275
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank
Rückwand ST 300mm 25HE RAL7035 pulverbesch XSWV2003
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
25
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 62,22*
€ 78,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,22*
€ 78,67*
€ 5,00*
ab € 62,17*
€ 80,62*
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 83,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,59*
€ 95,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.