Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie C
>
Artikel
Batterie Baby 1,5V Longlife CAM2 LR14 7600mAh AL-MN Ø26,2x50mm 4114
Menge:
Blister
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B556E22
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04114101412
EAN/GTIN:
4008496525263
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Baby 1,5V Longlife CAM2 LR14 7600mAh AL-MN Ø26,2x50mm 4114
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
26.2 mm mm
Gewicht:
138.65 g
Größenbezeichnung:
Baby
Höhe inkl. Pole:
50 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Kapazität:
7600 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
C Baby Batterie
,
varta baby batterien 1,5 volt
,
baby batterie
,
baby batterie 1,5v
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 0,84*
Lager 2LRDH
14 Tage
1764
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,87*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7585*
€ 0,9585*
Lager 1886
2 Tage
110
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Lager 262
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 1,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Blister
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,81*
€ 2,15
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,72*
€ 2,05
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,58*
€ 1,88
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,46*
€ 1,74
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,44*
€ 1,71
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,36*
€ 1,62
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V Batterie VC-1
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen