Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP00 0VUC Dachlüfter SK3138.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3138.000
Rittal SK 3138.000
Artikel-Nr.:
     262-B559J19
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3138000
EAN/GTIN:
     4028177709188
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schaltschranklüftung IP00 0VUC Dachlüfter SK3138.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Bemessungsleistung:
0 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
400 mm
Dachlüfter:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
133 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
DC
Tiefe:
400 mm
Volumenstrom, freiblasend:
0 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dachlüfter rittal, dachlüfter, Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 101,59*
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 104,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,27*
€ 104,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,87*
€ 105,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,48*
€ 105,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,55*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.