Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3138.000 Dachlüfter (B x H x T) 400 x 133 x 400mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A797062
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3138000
EAN/GTIN:
     4028177709188
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
SK Dachentlüftung, BHT: 400 x 133 x 400 mm, ohne Lüftermotor
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
133 mm
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Typ:
SK 3138.000
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
ohne Lüfter
Produkt-Art:
Dachlüfter
Weitere Suchbegriffe: Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dachlüfter rittal, dachlüfter, Rittal, SK 3138000, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 101,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 104,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,27*
€ 104,23*
€ 5,95*
ab € 86,87*
€ 105,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,48*
€ 105,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,55*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.