Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Präsenzmelder
>
Artikel
Präsenzmelder UP 180-360° Compact 230V rws mt IP20 Fernbedienbar 2300W PD-C360I/8MIC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESYLUX Deutschland GmbH
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B566E76
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EP10425882
EAN/GTIN:
4015120425882
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder UP 180-360° Compact 230V rws mt IP20 Fernbedienbar 2300W PD-C360I/8MIC
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
300 s
Durchmesser:
108 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbautiefe:
24 mm
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
62 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
12.58 m²
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Mit Akustiksensor:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
0 - 50 °C
Transparent:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
ESYLUX ep21:Präsenzmelder MD,PD/
Weitere Suchbegriffe:
AP-Bewegungsmelder
,
Automatik-Wächter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsmelder komplett
,
Busch Wächter
,
EIB-Bewegungsmelder
,
Funkbus
,
Funk-Präsenzmelder
,
Funk-Wächter
,
Infrarot-Bewegungsmelder
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Bewegungsmelder
,
Master-Wächter
,
Nebenstelle
,
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
UP-Bewegungsmelder
,
Wächter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,76*
€ 110,71*
Lager 4792
6 Tage
13
€ 6,95*
ab € 88,21*
€ 110,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,22*
€ 111,55*
Lager 721
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 91,99*
€ 112,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,04*
€ 125,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung COMPACT COVER SET 8 BK
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,43*
Zubehör
Abdeckung COMPACT COVER SET 8 SR
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 16,53*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,50*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,83*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,78*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,02*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,82*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Befestigung MOUNTING SET IP20 FM 62 WH
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,36*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/24 Slave
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,72*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/32 Slave
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,39*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/8 Slave
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,82*
Zubehör
Elektrisches Zubehör FILTER 230 V
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,36*
Zubehör
Fernbedienung ESY-Pen
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,99*
Zubehör
Fernbedienung REMOTE CONTROL MDi/PDi
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen