Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Präsenzmelder
>
Artikel
Esylux Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/8 MIC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESYLUX Deutschland GmbH
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40138222
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EP10425882
EAN/GTIN:
4015120425882
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m). 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie oder per Einstellelemente. Integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN". Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe silber als Zubehör erhältlich). Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 Volt
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Bewegungsmelder komplett
Weitere Suchbegriffe:
PD-C 360i/8 MIC
,
PDC360i8MIC
,
EP10425882
,
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
,
Automatik-Wächter
,
Infrarot-Präsenzmelder
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Präsenzmelder
,
Master-Wächter
,
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
Präsenzmelderkomplett
,
UP-Bewegungsmelder
,
Wächter
,
pd-c
,
pdc
,
pdc360
,
6400705
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,76*
€ 110,71*
Lager 4792
6 Tage
13
€ 6,95*
ab € 88,21*
€ 110,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,22*
€ 111,55*
Lager 721
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 91,99*
€ 112,48*
Lager 4981
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 92,78*
€ 113,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung COMPACT COVER SET 8 BK
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,43*
Zubehör
Abdeckung COMPACT COVER SET 8 SR
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 16,53*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,50*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,83*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,78*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,02*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,82*
Zubehör
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Befestigung MOUNTING SET IP20 FM 62 WH
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,36*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/24 Slave
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,72*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/32 Slave
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,39*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/8 Slave
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,82*
Zubehör
Elektrisches Zubehör FILTER 230 V
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,36*
Zubehör
Fernbedienung ESY-Pen
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,99*
Zubehör
Fernbedienung REMOTE CONTROL MDi/PDi
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen