Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Feuerschutzschlauch
>
Artikel
Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø10mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,AD17,NW10
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B568E86
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
12061809010
EAN/GTIN:
4025113264039
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø10mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,AD17,NW10
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Innendurchmesser:
10 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Flexa PG:025 Feuerschutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Isolierschlauch
,
Kabelisolierschlauch
,
Kabelschlauch
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 17,82667*
€ 21,24667*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 17,8982*
€ 21,2782*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 18,014*
€ 21,424*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 18,29094*
€ 21,74094*
Lager 262
15
€ 5,95*
ab € 22,53275*
€ 26,72275*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 26,72275*
€ 31,80007
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,91275*
€ 29,64617
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,53275*
€ 26,81397
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter (
entspricht € 400,84125* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Flexa
15011328012
ab € 7,05506*
Zubehör
Metall-Anschlussolive Messing vernickelt NIMS-M, AD56-M50
Flexa
15010023063
ab € 80,80*
Zubehör
Metallverschraubung gerade AD 27, PG 21 15011128021
Flexa
15011128021
ab € 15,70*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø14mm M12x1,5 M12 x 1,5 516 Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD14-M12
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø17mm M16x1,5 M16 x 1,5 38Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD17-M16
Flexa
15010023016
ab € 5,611*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø19mm M20x1,5 M20 x 1,5 IP65-68 Gew ger NIMS-M,AD19-M20
Flexa
15010023020
ab € 7,38765*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD21-M25
Flexa
15010023025
ab € 8,64181*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø27mm M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD27-M32
Flexa
15010023032
ab € 13,95306*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø36mm M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-M,AD36-M40
Flexa
15010023040
ab € 22,97162*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø45mm M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD45-M50
Flexa
15010023050
ab € 25,18*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-P Ø14mm PG9 516 Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-P,AD14-PG9
Flexa
15010022009
ab € 4,6735*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-P Ø17mm PG11 38Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-P,AD17-PG11
Flexa
15010022011
ab € 5,80949*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-P Ø19mm PG13,5 IP65-68 Gew ger NIMS-P,AD19-PG13,5
Flexa
15010022013
ab € 6,90599*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-P Ø21mm PG16 12Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-P,AD21-PG16
Flexa
15010022016
ab € 7,03198*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-P Ø27mm PG21 34Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-P,AD27-PG21
Flexa
15010022021
ab € 9,01935*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen