Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt SKINTOPGMP-HF-M40X1,5RAL7035LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53119250 Mutter Sicherungsmutter M40
Lapp SKINTOP 53119250 Mutter Sicherungsmutter M40
Artikel-Nr.:
     262-B577E14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Gegenmutter M40 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt SKINTOPGMP-HF-M40X1,5RAL7035LG
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter polyamid m40, sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,60*
25
€ 8,95*
ab € 1,2684*
€ 1,8568*
25
€ 5,46*
ab € 1,5252*
€ 2,1552*
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,54059*
€ 2,16059*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,54359*
€ 2,18359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,18359*
€ 2,59847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96359*
€ 2,33667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84359*
€ 2,19387
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78359*
€ 2,12247
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54359*
€ 1,83687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,58975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119200
ab € 0,1688*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119210
ab € 0,181*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119240
ab € 0,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119260
ab € 1,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119270
ab € 2,7859*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119230
ab € 0,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119220
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.