Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusssäule rund 1x3NH2 Zug.V-Kl.35-240mm ZAN135CAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN135CAB
Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN135CAB
Artikel-Nr.:
     262-B628I04
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN135CAB
EAN/GTIN:
     3250611070801
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungskasten hager
Hausanschlusssäule rund 1x3NH2 Zug.V-Kl.35-240mm ZAN135CAB
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
360 mm mm
Höhe:
1350 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Sicherung:
NH-Sicherung
Tiefe:
360 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 665,76*
€ 749,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 708,44*
€ 795,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 728,31*
€ 813,42*
Frei Haus
ab € 734,80*
€ 819,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 739,18*
€ 825,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,09*
€ 891,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,23*
€ 879,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,08*
€ 846,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,09*
€ 824,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,76*
€ 792,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY90266
ab € 88,45*
Zubehör
Hager
ZAY50995
ab € 12,47*
Zubehör
Hager
ZAY95000
ab € 32,63*
Zubehör
Hager
ZAY49439
ab € 11,87*
Zubehör
Hager
ZAY50994
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.