Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
LED Feuchtraumleuchte
>
Artikel
LED-Feuchtraumleuchte 26W 4000K 4000lm gr Konv IP65 1215x80x76mm WT120CG2LED40S/840WIATW3L1200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B632H48
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
97580700
EAN/GTIN:
8718699975807
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo
LED-Feuchtraumleuchte 26W 4000K 4000lm gr Konv IP65 1215x80x76mm WT120CG2LED40S/840WIATW3L1200
Weitere Informationen:
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Feuchtraumleuchte
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bedienung über Bluetooth:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
75000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
25
Breite:
80 mm
Dimmung RF:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
76 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
154 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1215 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
Max. Systemleistung:
26 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
kunststoffbeschichtet
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Elektronik Transformator
,
Elektronik-Trafo
,
Elektroniktransformator
,
elektronischer Trafo
,
led feuchtraumlampe ip 65
,
elektronik transformator
,
led feuchtraumleuchte ip 65
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 171,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,23*
€ 172,14*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,98*
€ 173,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,90*
€ 178,41*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 180,56*
€ 215,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips CoreLine Deckenbeleuchtung LED 38 W
Philips
WT120LED40EL3
ab € 160,83*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN
Philips
50215499
ab € 27,00*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600
Philips
NULL
ab € 63,52*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN
Philips
50221599
ab € 32,49*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200
Philips
NULL
ab € 68,52*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN
Philips
50216199
ab € 34,73*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500
Philips
96267800
ab € 75,45*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500
Philips
36934199
ab € 59,12*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200
Philips
36936599
ab € 52,03*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500
Philips
50020499
ab € 41,08*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L120
Philips
88312900
ab € 182,64*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN
Philips
50222299
ab € 34,79*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200
Philips
96256200
ab € 78,42*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L120
Philips
97577700
ab € 234,33*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200
Philips
97576000
ab € 108,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen