Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
Befestigungsset sw Kst L106mm 9965-32
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B638A00
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
9965-32
EAN/GTIN:
4017807472349
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
Universal Eckbefestigung Kunstoff
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
106 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
106 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
außen wandleuchte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 15,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,84*
€ 24,82*
Lager 721
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 19,80*
€ 27,46*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,84*
€ 27,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,46*
€ 35,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ranex 5000.029 Wandleuchte Classico Aluminium/Glas
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
Ranex 5000.318 Edelstahl Außenwandleuchte Milo mit
RANEX
10.010.39
ab € 19,16*
Sonstiges
Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia
RANEX
10.010.51
ab € 21,65*
Sonstiges
Smartwares 10.042.73 Außenwandleuchte RX1010-38R-S
Smartwares
10.042.73
ab € 16,82*
Sonstiges
Smartwares BE100W Kellerleuchte rund, 60 W, weiߟ
Smartwares
10.021.55
ab € 5,87*
Sonstiges
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares
10.021.56
ab € 5,87*
Sonstiges
Außenwandleuchte ALICANTE, Edelstahl mit Glas, Höhe 16,5cm
RANEX
5000.298
ab € 10,42*
Sonstiges
Außenwandleuchte aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
RANEX
RX 1010
ab € 8,32*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte IP54, Aluminium grau, inkl. SMD-LED 3W / 210 Lumen
RANEX
5000.468
ab € 12,87*
Sonstiges
SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
RANEX
5000.466
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen