Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 8p 2m fr.Ende ger M12 PE-X hfr NBC-MSX/2,0-94SSCORAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B644B79
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415599
EAN/GTIN:
     4055626047669
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 8p 2m fr.Ende ger M12 PE-X hfr NBC-MSX/2,0-94SSCORAIL
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Bemessungsspannung:
48 V V
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
ja
Halogenfrei:
ja
Kabellänge:
2 m m
Polzahl:
8
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Kabelmantels:
PE-X
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - -25 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,72*
€ 45,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,87*
€ 46,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,60*
€ 46,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,98*
€ 47,10*
€ 3,90*
ab € 36,93*
€ 47,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1411043
ab € 19,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 79,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.