Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 2000W ws 5-30°C 7,7kg 738x450x100mm Mit Zeitschaltuhr WKL2005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B693E72
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     236535
EAN/GTIN:
     4041056033013
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Wandkonvektor 2000W ws 5-30°C 7,7kg 738x450x100mm Mit Zeitschaltuhr WKL2005
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Breite:
738 mm mm
Digitalanzeige:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
5 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
7.7 kg kg
Gitterausführung:
Lamellen
Heizleistung:
2000 W
Höhe:
450 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Lernfähig:
ja
Länge der Anschlussleitung:
1 m
Material Front:
Stahl
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
Wandgerät
Offenes-Fenster-Erkennung:
ja
Position Bedienpanel:
Oberseite
Programmierbar:
ja
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.7 °C
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Temperatureinstellung:
5 - 30 °C °C
Tiefe:
100 mm mm
Versorgungsspannung:
23 - 230 V
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor, elektro-wandheizer 2000w, analoger klimaregler, Direktheizgerät, Frostschutzkonvektor, Frostschutz-Konvektor, Frostwächter, Fußleisten-Konvektor, Gerät für Frostschutz, Konvektor, Konvektorleiste, Niedertemperatur-Konvektor, Raumheizer, Stand-/Wandgerät, Standkonvektor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,22*
€ 187,69*
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 194,48*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 167,21*
€ 199,80*
Frei Haus
ab € 169,50*
€ 202,58*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 204,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.