Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor Wochentimer Disp. 450x738x100mm WKL2005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6095945
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     236535
EAN/GTIN:
     4041056033013
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizkörper
Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor verfügt über ein großes, gut ablesbares Display. Das Gerät lässt sich einfach programmieren, die Raumluft wird geräuschlos und gradgenau erwärmt. Die gewünschte Raumtemperatur wird an der Bedieneinheit einfach eingestellt. Der programmierbare Wochen-Timer verfügt nicht nur über zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm, sondern ist auch mit einem zusätzlichen Kurzzeit-Timer ausgestattet. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Programmierbare Komfort- und Absenktemperatur. Dank der integrierten Erkennung offener Fenster kann auf Wunsch viel Energie gespart werden. In das widerstandsfähige Metallgehäuse ist ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen integriert. INSTALLATION: Die einfache und stabile Wandmontage ist durch nur eine Person möglich. Das wartungsfreie Gerät besitzt eine elektrische Anschlussleitung mit Winkelstecker und rückseitig ein Kabeldepot. SICHERHEIT: Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Die Bedieneinheit kann als Kindersicherung gegen unbefugtes Verstellen gesperrt werden. Ein Sicherheits-Temperaturwächter ist integriert. Montageart: Wandgerät, Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 738 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 450 mm, Tiefe: 100 mm, Gewicht: 7,7 kg, Anzahl der Schaltstellungen: 1, Mit Zeitschaltuhr: true, Heizleistung: 2000 W, Mit Fernbedienung: false, Mit Überhitzungsschutz: true, Frostschutzschaltung: true, Leistungsregelung: elektronisch, Programmierbar: true, Busfähig: false, Digitalanzeige: true, Temperatureinstellung: 5...30 °C, Mit Gebläse: false, Werkstoff des Heizelements: Stahl, Mit Präsenzmelder: false, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Versorgungsspannung: 230...23 V, Frequenz der Versorgungsspannung: 50...5 Hz, Länge der Anschlussleitung: 1 m, Lernfähig: true, Schutzart (IP): IP24, Schaltdifferenz der Temperatur: 0,7 °C, Position Bedienpanel: Oberseite, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bedienung über App: false, Verbrauchsanzeige: false, Offenes-Fenster-Erkennung: true, Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire): ohne, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Stahl, geeignet für drahtlose Fernbedienung: false, Gitterausführung: Lamellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
AEG Stiebel Eltron D.Vert.GB AEG
Produkt Typ:
WKL2005
Ident Code:
236535
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 155,85*
€ 189,30*
Frei Haus
ab € 161,69*
€ 195,40*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 166,69*
€ 200,66*
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 203,41*
Lager 6808
11
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 205,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.