Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M10x10mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde 182/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderohr M10x10mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde
Gewinderohr M10x10mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde
Artikel-Nr.:
     262-B696A63
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126083248
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing
Gewinderohr M10x10mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde 182/10
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Länge:
10 mm mm
Maß:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, Rohr mit Gewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6332*
€ 0,8432*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,73877*
€ 0,96877*
1
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5453*
€ 0,9953*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,70861*
€ 1,27861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27861*
€ 1,52155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06861*
€ 1,27165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97861*
€ 1,16455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92861*
€ 1,10505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88861*
€ 1,05745
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70861*
€ 0,84325
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,71*
Ähnlich
HKL
ab € 0,90*
Ähnlich
HKL
ab € 1,145*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,71539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
Ähnlich
HKL
ab € 1,90*
Ähnlich
HKL
ab € 3,175*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6296*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,1708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.