Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M10x20mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x20mm 182/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderohr M10x20mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x20mm
Gewinderohr M10x20mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x20mm
Artikel-Nr.:
     262-B696A76
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126083361
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Gewinderohr M10x20mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x20mm 182/20
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Länge:
20 mm mm
Maß:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, Gewinderöhrchen, fassungen, Rohr mit Gewinde
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,16*
1
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,57*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,9388*
€ 1,6288*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,079*
€ 1,8649*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,22126*
€ 2,05126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05126*
€ 2,441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76126*
€ 2,0959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62126*
€ 1,9293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52126*
€ 1,8103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46126*
€ 1,7389
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22126*
€ 1,4533
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,45*
Ähnlich
HKL
ab € 0,55*
Ähnlich
HKL
ab € 0,71*
Ähnlich
HKL
ab € 1,145*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,73539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,81*
Ähnlich
HKL
ab € 1,90*
Ähnlich
HKL
ab € 3,175*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6596*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,1504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.