Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M10x40mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x40mm 182/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B696A86
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126083309
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing
Gewinderohr M10x40mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x40mm 182/40
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Länge:
40 mm mm
Maß:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, Rohr mit Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,0272*
€ 2,4772*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,115*
€ 2,565*
1
€ 5,46*
ab € 1,81*
€ 2,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,8196*
€ 2,9996*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,36966*
€ 3,81966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81966*
€ 4,5454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35966*
€ 3,998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22966*
€ 3,8433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97966*
€ 3,5458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86966*
€ 3,4149
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36966*
€ 2,8199
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,55*
Ähnlich
HKL
ab € 0,72*
Ähnlich
HKL
ab € 0,93*
Ähnlich
HKL
ab € 1,145*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,71539*
Ähnlich
HKL
ab € 2,34*
Ähnlich
HKL
ab € 3,165*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6696*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,1602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.