Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M10x50mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde 182/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderohr M10x50mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde
Gewinderohr M10x50mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde
Artikel-Nr.:
     262-B696A90
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126083811
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing
Gewinderohr M10x50mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde 182/50
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Länge:
50 mm mm
Maß:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, Rohr mit Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,6157*
€ 3,2457*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,7279*
€ 3,3779*
1
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,3507*
€ 3,7507*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,05335*
€ 4,75335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75335*
€ 5,65649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34335*
€ 5,16859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21335*
€ 5,01389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04335*
€ 4,81159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76335*
€ 4,47839
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05335*
€ 3,63349
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,55*
Ähnlich
HKL
ab € 0,72*
Ähnlich
HKL
ab € 0,93*
Ähnlich
HKL
ab € 1,145*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,71539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,81*
Ähnlich
HKL
ab € 3,165*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6696*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,1602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.