Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
LED-Feuchtraumleuchte Pacific 40W 4000K 6400lm ws Konv IP66 1248x96x68mm WT490C64S/840PSUNB-HROWA7L1200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B765G19
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
10998800
EAN/GTIN:
8719514109988
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Treiber
LED-Feuchtraumleuchte Pacific 40W 4000K 6400lm ws Konv IP66 1248x96x68mm WT490C64S/840PSUNB-HROWA7L1200
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Feuchtraumleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0.05 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6400 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 45 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
19
Breite:
96 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.2456
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
68 mm
Klirrfaktor (THD):
20
Leistungsfaktor:
0.96
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
160 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
5283 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1248 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
Max. Systemleistung:
40 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
7
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.0308
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED-Konverter
,
LED-Netzteil
,
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
led feuchtraumlampe 4500k
,
led treiber
,
philips led treiber
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,38*
€ 188,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,45*
€ 188,52*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,81*
€ 192,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,62*
€ 195,51*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,41*
€ 208,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED100S/840 PSD WB WA7L1200
Philips
62333000
ab € 431,00*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED100S/840 PSU WB WA7L1200
Philips
62332300
ab € 396,16*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED23S/840 PSD WB PI5 L700
Philips
10958200
ab € 129,05*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700
Philips
62352100
ab € 115,76*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200
Philips
62675100
ab € 189,25*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200
Philips
62679900
ab € 207,50*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED42S/840 PSD VWB WA7 L1200
Philips
62677500
ab € 172,32*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED42S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200
Philips
62678200
ab € 206,01*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED42S/840 PSD WB WA7 L1200
Philips
62676800
ab € 171,78*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED42S/840 PSU VWB WA7 L1200
Philips
62673700
ab € 155,56*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED42S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200
Philips
62674400
ab € 189,00*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED42S/840 PSU WB WA7 L1200
Philips
62672000
ab € 158,39*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO TW3 WA7 L12
Philips
62681200
ab € 207,31*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200
Philips
10999500
ab € 172,05*
Ähnlich
Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED64S/840 PSD VWB WA7 L1200
Philips
62321700
ab € 172,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen