Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Schließer IP65 Bimetall T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler -20 bis +30C T 1
Temperaturregler -20 bis +30C T 1
Artikel-Nr.:
     262-B882F67
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     T1
EAN/GTIN:
     4030262000872
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 16A Schließer IP65 Bimetall T1
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Breite:
122 mm
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
-20 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
55 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,79*
€ 104,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,70*
€ 125,94*
€ 5,00*
ab € 101,36*
€ 126,64*
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 131,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 122,23*
€ 151,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.