| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28095552 Herst.-Nr.: T1 EAN/GTIN: 4030262000872 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler -20 bis +30C T 1 Raumtemperaturregler für Wandmontage. Regelbereich -20 bis +30°C, Schalttemperaturdifferenz 1-3 K, Schaltleistung 16 A Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | 2-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | -20..30 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,56* | € 125,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,65* | € 125,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,64* | € 130,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 121,62* | € 151,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|