Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 2250Upm 930cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW200/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     262-B891C29
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00199
EAN/GTIN:
     4010184001997
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 2250Upm 930cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW200/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
2250 1/min 1/min
Nennweite:
200 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
930 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 502,30*
€ 582,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 506,16*
€ 588,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 513,29*
€ 595,50*
Frei Haus
ab € 523,38*
€ 606,36*
Frei Haus
ab € 527,46*
€ 612,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,40*
€ 693,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,36*
€ 688,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,95*
€ 663,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,76*
€ 641,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,30*
€ 597,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07540
ab € 439,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00200
ab € 472,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00201
ab € 646,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00202
ab € 679,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00205
ab € 708,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00204
ab € 717,83*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00207
ab € 823,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00206
ab € 811,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00209
ab € 1.009,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00208
ab € 1.006,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00211
ab € 1.295,41*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00210
ab € 1.068,50*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00203
ab € 650,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.