Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø250mm 230V 2710Upm 2070cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW250/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     262-B891C31
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00201
EAN/GTIN:
     4010184002017
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø250mm 230V 2710Upm 2070cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW250/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
2710 1/min 1/min
Nennweite:
250 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
2070 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 646,88*
€ 736,91*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,93*
€ 737,13*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 648,66*
€ 744,31*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,21*
€ 751,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 661,45*
€ 753,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,91*
€ 876,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,86*
€ 874,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,48*
€ 845,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,37*
€ 816,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,88*
€ 769,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07540
ab € 428,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00199
ab € 490,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00200
ab € 467,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00202
ab € 673,44*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00205
ab € 708,00*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00204
ab € 712,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00207
ab € 815,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00206
ab € 812,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00209
ab € 997,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00208
ab € 999,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00211
ab € 1.284,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00210
ab € 1.060,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00203
ab € 652,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.