Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanalverbindungsstück Ø225x300mm ST VR225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkanalverbindungsstück Ø225x300mm ST
Luftkanalverbindungsstück Ø225x300mm ST
Artikel-Nr.:
     262-B892B01
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Luftkanalverbindungsstück Ø225x300mm ST VR225
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
300 mm
Einstecklänge Anschluss 1:
0 mm
Einstecklänge Anschluss 2:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
225 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,52*
€ 56,15*
€ 5,00*
ab € 44,41*
€ 57,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,14*
€ 57,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 44,62*
€ 57,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,37*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01402
ab € 48,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01403
ab € 51,62*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01404
ab € 57,87*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01405
ab € 58,36*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01406
ab € 65,94*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01407
ab € 68,16*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01408
ab € 82,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.