Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanalverbindungsstück Ø315x300mm ST VR315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B892B04
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01404
EAN/GTIN:
     4010184014041
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Luftkanalverbindungsstück Ø315x300mm ST VR315
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
300 mm
Einstecklänge Anschluss 1:
0 mm
Einstecklänge Anschluss 2:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,92*
€ 75,68*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,86*
€ 77,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,62*
€ 78,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 62,04*
€ 78,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,92*
€ 92,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01401
ab € 43,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01402
ab € 50,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01403
ab € 53,71*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01405
ab € 58,30*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01406
ab € 66,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01407
ab € 68,10*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01408
ab € 82,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.