Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanalverbindungsstück Ø355x300mm ST VR355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsrohr beidseit. Flansch VR 355
Verlängerungsrohr beidseit. Flansch VR 355
Artikel-Nr.:
     262-B892B05
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01405
EAN/GTIN:
     4010184014058
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Luftkanalverbindungsstück Ø355x300mm ST VR355
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
300 mm
Einstecklänge Anschluss 1:
0 mm
Einstecklänge Anschluss 2:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,36*
€ 77,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 60,90*
€ 77,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,31*
€ 78,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,08*
€ 79,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,96*
€ 93,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01401
ab € 42,52*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01402
ab € 48,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01403
ab € 51,62*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01404
ab € 57,87*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01406
ab € 65,94*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01407
ab € 68,16*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01408
ab € 82,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.