Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanalverbindungsstück Ø250x300mm ST VR250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Verlängerungsrohr
Helios Verlängerungsrohr
Artikel-Nr.:
     262-B892B02
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01402
EAN/GTIN:
     4010184014027
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Luftkanalverbindungsstück Ø250x300mm ST VR250
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
300 mm
Einstecklänge Anschluss 1:
0 mm
Einstecklänge Anschluss 2:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,53*
€ 65,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,13*
€ 65,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 51,70*
€ 66,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,14*
€ 66,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,60*
€ 77,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01401
ab € 43,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01403
ab € 53,71*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01404
ab € 57,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01405
ab € 58,30*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01406
ab € 66,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01407
ab € 68,10*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01408
ab € 82,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.