Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 1,2kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP40 EHR-R1,2/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B892J26
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09433
EAN/GTIN:
     4010184094333
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Elektro-Heizregister 1,2kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP40 EHR-R1,2/125
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Breite:
325 mm
Höhe:
225 mm
Leistung:
1.2 - 1.2 kW
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,86*
€ 196,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,95*
€ 200,35*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,91*
€ 204,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,25*
€ 212,41*
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 217,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 117,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 169,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 180,34*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 188,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 201,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 206,95*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 314,35*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 306,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 327,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 328,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.