Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 5kW 3x 400 VV IP23 Ø160mm 255x380mm ST EHR-R5/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 5 KW 400V EHR-R 5/160
Elektro-Heizregister 5 KW 400V EHR-R 5/160
Artikel-Nr.:
     262-B893D30
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08710
EAN/GTIN:
     4010184087106
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 5kw
elektroheizer
Elektro-Heizregister 5kW 3x 400 VV IP23 Ø160mm 255x380mm ST EHR-R5/160
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3x 400 V
Breite:
380 mm
Höhe:
255 mm
Leistung:
5 - 5 kW
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 314,35*
€ 367,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,39*
€ 370,85*
Frei Haus
ab € 333,15*
€ 388,11*
Frei Haus
ab € 335,08*
€ 391,91*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,94*
€ 402,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,35*
€ 374,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 117,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 169,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 161,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 180,34*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 188,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 201,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 206,95*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 306,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 327,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 328,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.