Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 2,4kW 1x 230 VV ST Ø160mm 255x380mm IP40 EHR-R2,4/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 2400 Watt DN 160 EHR-R 2,4/160
Elektro-Heizregister 2400 Watt DN 160 EHR-R 2,4/160
Artikel-Nr.:
     262-B892J29
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09435
EAN/GTIN:
     4010184094357
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Elektro-Heizregister 2,4kW 1x 230 VV ST Ø160mm 255x380mm IP40 EHR-R2,4/160
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Breite:
380 mm
Höhe:
255 mm
Leistung:
2.4 - 2.4 kW
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,49*
€ 241,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,73*
€ 243,22*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,09*
€ 245,66*
Frei Haus
ab € 212,98*
€ 253,64*
Frei Haus
ab € 214,80*
€ 255,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 117,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 169,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 161,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 180,34*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 188,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 206,95*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 314,35*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 306,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 327,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 328,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.