Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 6kW 3x 400 VV IP23 Ø315mm 410x380mm ST EHR-R6/315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 6 KW 400V EHR-R 6/315
Elektro-Heizregister 6 KW 400V EHR-R 6/315
Artikel-Nr.:
     262-B893D33
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08713
EAN/GTIN:
     4010184087137
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 6 kw
elektroheizer
Elektro-Heizregister 6kW 3x 400 VV IP23 Ø315mm 410x380mm ST EHR-R6/315
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3x 400 V
Breite:
380 mm
Höhe:
410 mm
Leistung:
6 - 6 kW
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 328,10*
€ 383,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,35*
€ 386,74*
Frei Haus
ab € 344,97*
€ 404,75*
Frei Haus
ab € 348,19*
€ 408,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,26*
€ 419,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,53*
€ 456,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 117,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 169,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 161,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 180,34*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 188,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 201,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 206,95*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 314,35*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 306,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 327,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.