Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø300mm 230V 1425Upm 1850cbmh BeEntlüft IP55 60°C 50Hz EZQ30/4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B895B18
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0106
EAN/GTIN:
     4012799831068
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø300mm 230V 1425Upm 1850cbmh BeEntlüft IP55 60°C 50Hz EZQ30/4B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
1425 1/min 1/min
Mediumtemperatur:
60 - 60 °C
Nennweite:
300 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP55
Verschlussklappe:
ohne
Volumenstrom:
1850 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, axial wandventilator, axial gebläse 230v, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 635,19*
€ 717,99*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,20*
€ 721,32*
Frei Haus
ab € 644,80*
€ 731,43*
Frei Haus
ab € 650,90*
€ 738,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 762,75*
€ 863,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,93*
€ 1.028,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,42*
€ 1.027,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,80*
€ 962,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,00*
€ 932,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,75*
€ 907,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 103,27*
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 179,79*
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,37*
Zubehör
Maico
0059.0173
ab € 43,81*
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 113,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 58,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 239,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 52,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 50,04*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.