Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühlschrank 5l si 12045kwh B190mm H313mm DOMETICMF5M,12/230V,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B904F62
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000598
EAN/GTIN:
     4015704255508
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Flaschenkühlschrank 5l si 12045kwh B190mm H313mm DOMETICMF5M,12/230V,5L
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
33 W W
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Flaschenkühlschrank | Standgerät
Breite:
190 mm mm
Bruttofassungsvermögen gesamt:
5 l l
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
12045 kWh
Gehäusegrundfarbe:
grau
Grundfarbe der Tür:
Silber
Höhe:
313 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
5 l
Tiefe:
281 mm mm
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Caravan-Kühlschrank, Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, Milchkühler, Milchkühlgerät, Mini-Kühlschrank, Minikühlschrank, flaschenkühlschrank dometic, flaschen kühlschrank, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 141,20*
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 146,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,90*
€ 163,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.