Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängehaken ws Kst Ø26mm L52mm H52mm S-TRACKADAPTERMITHAKENRAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Haken
SLV Haken
Artikel-Nr.:
     262-B915E99
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001393
EAN/GTIN:
     4024163196871
Suchbegriffe:
Stromschienen Haken
stromschienen haken
Abhängehaken ws Kst Ø26mm L52mm H52mm S-TRACKADAPTERMITHAKENRAL9016
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abhängehaken
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
26 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
52 mm
Länge:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 1,62*
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,08*
€ 5,00*
ab € 1,27*
€ 2,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
175190
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
1001395
ab € 6,47*
Ähnlich
SLV
1001390
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.