Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter mit Haken verkehrsweiß 1001393


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter mit Haken verkehrsweiß 1001393
Adapter mit Haken verkehrsweiß 1001393
Artikel-Nr.:
     3517I-23751576
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001393
EAN/GTIN:
     4024163196871
Suchbegriffe:
Stromschienen Haken
stromschienen haken

Adapter mit Haken verkehrsweiß 1001393

Haken für 3Phasen-Stromschiene in weiß. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. Oktober 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 1,62*
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,27*
€ 2,13*
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
175190
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
1001395
ab € 6,47*
Ähnlich
SLV
1001390
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.